Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD61290 GYPSUM CONTROCASSA 60940 - 61290

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD61290 GYPSUM CONTROCASSA 60940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Anwendung - Hohlwand

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

  • Einbaulänge - 390 mm

  • Einbaubreite - 462 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913239184

Artikelnummer

ILD61290

Herstellernummer

61290

Hersteller

LIA

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Anwendung:

Hohlwand

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

390 mm

Einbaubreite:

462 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

84 mm

Werkstoff:

Aluminium

Controcassa - cassaforma per laterizio. Tipo installazione: muratura L=390mm, H=462mm, D=84mm