LINEA LIGHT (ILED) - ILD61280 GYPSUM CONTROCASSA 60930 - 61280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - Hohlwand
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbaulänge - 140 mm
Einbaubreite - 232 mm
Packung
1 ST
EAN
8033913239177
Artikelnummer
ILD61280
Herstellernummer
61280
Hersteller
LIA
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohlwand
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
140 mm
Einbaubreite:
232 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
51 mm
Werkstoff:
Aluminium
Controcassa - cassaforma per laterizio. Tipo installazione: muratura L=140mm, H=232mm, D=51mm.


