Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD60838 GYPSUM CONTROCASSA 60815 / 60815W - 60838

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD60838 GYPSUM CONTROCASSA 60815 / 60815W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbaubreite - 71 mm

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534755321

Artikelnummer

ILD60838

Herstellernummer

60838

Hersteller

LIA

Anwendung:

Hohldecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Einbaubreite:

71 mm

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

202 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

254 mm

Involucro esterno - cassaforma per calcestruzzo / cemento.