LINEA LIGHT (ILED) - ILD52901 TEXO CARR.INOX GU10 ROTO.INCL.20 - 52901
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - schwarz
Einbauhöhe/-tiefe - 165 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913152766
Artikelnummer
ILD52901
Herstellernummer
52901
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
165 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
GU10
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
130 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
2 mm
Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. Compatibile con:, alogena 35 W; attacco 1xGU10.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro; la montatura è prodotta in acciaio inossidabile, ottenuta tramite pallinatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.672 kg.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


