LINEA LIGHT (ILED) - ILD50370 PICCHETTO VISION - 50370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 114 mm
Höhe - 204 mm
Packung
1 ST
EAN
8020806039198
Artikelnummer
ILD50370
Herstellernummer
50370
Hersteller
LIA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
114 mm
Höhe:
204 mm
Durchmesser:
66 mm
Peg_ground mounting


