Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD16106 OH! D380 SOSP.LED 15W IP65 NAT - 16106

KopierenKopieren
LINEA LIGHT (ILED) - ILD16106 OH! D380 SOSP.LED 15W IP65 NAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033913444342

Artikelnummer

ILD16106

Herstellernummer

16106

Hersteller

LIA

Sospensione a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 1930 lm, con un'efficienza nominale di 148.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in polietilene, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore e prodotto in policarbonato; la montatura e prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 2.5 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 15 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 2.7 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a soffitto.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.