LINEA LIGHT (ILED) - ILD14930 CONTROCASSA+DISCO+VITI OUT CEMENTO - 14930
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Packung
1 ST
EAN
8033913170012
Artikelnummer
ILD14930
Herstellernummer
14930
Hersteller
LIA
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
220 mm


