Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN9509 - CONTATTO TAPPARELLE GOLD 869 MHZ - 9509

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN9509 - CONTATTO TAPPARELLE GOLD 869 MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071660202

Artikelnummer

LIN9509

Herstellernummer

9509

Hersteller

LIN

Contatto wireless a filo per tapparelle compatibile solo con la serie Gold 869. Alimentato con batteria al litio non ricaricabile AA 3,6 V 2.200 mAh (fornita). Caratteristiche principali: Contatto a filo per tapparelle e serrande avvolgibili con sezione radio. Il rivelatore e stato progettato per offrire la massima resa in ambiente semi-esterno in termini di rilevazione, immunita` ai falsi allarmi e distanza di trasmissione radio. Il settaggio degli impulsi si esegue direttamente dalla centrale. Posizionato all’interno del cassonetto e fissato il filo nella parte bassa dell’avvolgibile protegge dall’apertura, dal taglio e dallo sfondamento, permettendo l’inserimento dell’allarme anche con l’avvolgibile non completamente chiuso. Corpo in ABS con appendicilaterali per applicazione delle slitte (opzionali) art. 1829-LESW/ST che ne facilitano il fissaggio. Sistema di leveraggio brevettato interno per evitare la posizione di stallo del microswitch.