Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN406 LE 740 CONTATTO AD ASTA - 406

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN406 LE 740 CONTATTO AD ASTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Drahtlos - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8001024340556

Artikelnummer

LIN406

Herstellernummer

406

Hersteller

LIN

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

nein

Contatto ad asta per serrande e tapparelle. Confezione: 8 pezzi. - Contatto: N.C. o N.A. max 1 A - Materiale: Nylon rinforzato vetro - Asta: acciaio inox lunghezza > 30 cm - Regolazione dell'asta: micrometrica tramite innesto su inserto millerighe -Dimensioni: 57 x 55 x 31 mm (asta esclusa) - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C