LINCE ITALIA SPA - LIN404 CTC 002 CONTATTO N.C. ESTERNO ALLUMINIO - 404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Farbe - sonstige
Drahtlos - nein
Packung
2 ST
EAN
8001021995551
Artikelnummer
LIN404
Herstellernummer
404
Hersteller
LIN
Montageart:
Aufbau
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
nein
CONTATTO PERIMETRALE UNIVERSALE Contatto magnetico da superficie in alluminio per porte blindate. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione: 2 pezzi. - Materiale/Colore: Alluminio anodizzato/Alluminio - Distanza di funzionamento: 25 mm (non ferromagnetici); 12 mm (ferromagnetici) - Dimensioni: 58 x 15 x 20 mm; reed/magnete - Classe ambientale: IV - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco - Corrente max commutabile: 500 mA