LINCE ITALIA SPA - LIN403 CTC 001 CONTATTO N.C. ESTERNO METALLICO - 403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Farbe - sonstige
Drahtlos - nein
Packung
10 ST
EAN
8001022401891
Artikelnummer
LIN403
Herstellernummer
403
Hersteller
LIN
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
nein
Contatto magnetico da superficie in metallo N.C. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione 10 pezzi. - Distanza di funzionamento: 18 mm - Dimensioni reed/magnete: 45 x 11 x 8 mm - Classe ambientale: IV - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco - Corrente max commutabile: 500 mA