LINCE ITALIA SPA - LIN402 CTC 012 CONTATTO N.C. ESTERNO PLASTICO - 402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Farbe - sonstige
Drahtlos - nein
Packung
10 ST
EAN
8001024574104
Artikelnummer
LIN402
Herstellernummer
402
Hersteller
LIN
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
nein
Contattomagnetico da superficie in ABS N.C. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione: 10 pezzi. - Distanza di funzionamento: 18 mm - Dimensioni reed/magnete: 32 x 8 x 13 mm - Classe ambientale: IV - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco - Corrente max commutabile: 500 mA