Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN401 CTI 102 CONTATTO N.C. CILINDRICO GRANDE - 401

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN401 CTI 102 CONTATTO N.C. CILINDRICO GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - sonstige

  • Drahtlos - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8001024487770

Artikelnummer

LIN401

Herstellernummer

401

Hersteller

LIN

Montageart:

Einbau

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

nein

Contatto magnetico cilindrico in ottone per porte blindate. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione 5 pezzi.- Distanza di funzionamento: 20 mm (non ferromagnetici) 10 mm (ferromagnetici) - Dimensioni: Ø 20 x 32,5 mm; reed/magnete - Classe ambientale: IV - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco - Corrente max commutabile: 500 mA