Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN400 CTI 002P CONTATTO N.C. CILINDR ICO PLAST - 400

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN400 CTI 002P CONTATTO N.C. CILINDR ICO PLAST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - sonstige

  • Drahtlos - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022401877

Artikelnummer

LIN400

Herstellernummer

400

Hersteller

LIN

Montageart:

Einbau

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

nein

Contatto magnetico cilindrico materiale ABS. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione 10 pezzi. - Distanza di funzionamento: 12 mm - Dimensioni reed: Ø 7, 5 x 31 mm - Dimensioni magnete: Ø 7,5 x 29,5 mm - Classe ambientale: IV - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42 Vca picco - Corrente max commutabile: 500 mAcc