Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN2267 RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONVENZIONALE - 2267

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN2267 RIVELATORE OTTICO DI FUMO CONVENZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075012298

Artikelnummer

LIN2267

Herstellernummer

2267

Hersteller

LIN

Basato sull'effetto Tyndall, il rivelatore di fumo RF501/N è in grado di dare una risposta rapida ed effi cace al primo insorgere di focolaio di incendio. Il design della camera unita alla rete a maglie da 500 micron garantisce l'inaccessibilità degli insetti garantendo una eccellente reiezione ai falsi allarmiLa sensibilità può essere modifi cata in modo da adattare il rivelatore alle diverse condizioni di utilizzo (sensibilita importabili: 0.08 dBm - 0.10 dBm - 0.15 dB/M). Base non inclusa.- Tensione di alimentazione : 10-30 Vcc - Assorbimento a riposo: 90 uA - Assorbimento in allarme: Max 40 mA - Sensibilità: 0,08 - 0,10 - 0,12 - 0,15 dBm - Temperatura di funzionamento: da -5°C a 40°C - Altezza (base inclusa): 46 mm - Diametro: 110 mm - Peso (base inclusa): 160 g.