Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1650 CTC 003 CONTATTO N.C. ESTERNO ALLUMINIO - 1650

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1650 CTC 003 CONTATTO N.C. ESTERNO ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Drahtlos - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8013768639575

Artikelnummer

LIN1650

Herstellernummer

1650

Hersteller

LIN

Montageart:

Aufbau

Drahtlos:

nein

Contatto magnetico da superficie in materiale ferroso per porte blindate. Conforme alle norme EN50131-2-6. • Materiale/Colore: Alluminio anodizzato/Alluminio • Distanza di funzionamento: 25 mm (non ferromagnetici); 12 mm (ferromagnetici) • Dimensioni: 32 x 16 x 8 mm; reed/magnete • Classe ambientale: IV • Temperatura di esercizio: -25 °C ÷ +60 °C • Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco • Corrente max commutabile: 500 mA