LINCE ITALIA SPA - LIN1646 CTI 103 CONTATTO N.C. CILINDRI CO MINI - 1646

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Farbe - sonstige
Drahtlos - nein
Packung
5 ST
EAN
8001024003246
Artikelnummer
LIN1646
Herstellernummer
1646
Hersteller
LIN
Montageart:
Einbau
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
nein
Contatto magnetico cilindrico in ottone per porte blindate. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione : 5 pezzi. - Distanza di funzionamento: 20 mm (non ferromagnetici) 10 mm (ferromagnetici) - Dimensioni: Ø 20 x 18 mm; reed/magnete - Classe ambientale: IV - Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C - Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco - Corrente max commutabile: 500 mA


