Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1608 SHUNI SCHEDA INTER. LE-SW/MN4 - 1608

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1608 SHUNI SCHEDA INTER. LE-SW/MN4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schnittstellenmodul

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071152714

Artikelnummer

LIN1608

Herstellernummer

1608

Hersteller

LIN

Ausführung:

Schnittstellenmodul

Scheda combinata contaimpulsi per rilevatore di movimento a fune per tapparelle e per sensori inerziali. La selezione di utilizzo, contatto a fune o inerziale, avviene tramite ponticelli, così come la selezione del numero degli impulsi. Non è possibile collegare sulla stessa scheda, contatti per tapparelle e contatti inerziali. È fornita di pratico supporto in plastica per il fissaggio. - Alimentazione: 11 ÷ 15 Vcc - Scambio relè: N.C. N.A. max 1 A a 24 Vcc - Corrente sulla linea: 4 mA - Regolazione sensibilità per sensore inerziale: tramite potenziometro - Regolazione degli impulsi per contatto a fune: (1, 2, 3, 5, 7, 9) tramite ponticelli - Dimensioni: 75 x 56 x 25 mm.