Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1601 RADIOMATIC2 TX 2CH 434 MHZ - 1601

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1601 RADIOMATIC2 TX 2CH 434 MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Netzteil - ja

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - ja

  • Sprachübertragung (AWAG) - ja

  • Digitalübertragung (AWUG) - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

2000006599346

Artikelnummer

LIN1601

Herstellernummer

1601

Hersteller

LIN

Mit Netzteil:

ja

Funk-Ersatzweg (GSM):

ja

Sprachübertragung (AWAG):

ja

Digitalübertragung (AWUG):

nein

Trasmettitore bicanale ad autoapprendimento con copertura per la protezione contro trasmissioni accidentali. Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 V (CR 2430). Dimensioni: 82x40x14mm.