Liebherr - LIE999210751 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi int. 0G SmFr 20 - 999210751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4016803042631
Artikelnummer
LIE999210751
Herstellernummer
999210751
Hersteller
LIE
Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50/60 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:498 W, Absicherung des Gerätes:1,4 A, Nettofassungsvermögen gesamt:255 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:182 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:201 l, Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:70,9 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:54 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:36 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:2, Nischenbreite:560...570 mm, Nischenhöhe:1772...1788 mm, Nischentiefe:550 mm, Gefrierleistung:4 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:9 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühlautomat, Innenlüfter im Kühlteil, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:Schleppverbindung, Anzahl der Auszüge/Körbe:2, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Frischhaltezone / 0 °C-Zone, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G