Liebherr - LIE998934951 Gastro-Gefrierschrank unt. statisch 4KA - 998934951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
9005382167274
Artikelnummer
LIE998934951
Herstellernummer
998934951
Hersteller
LIE
Gefrierschrank, Breite:600mm, Höhe:830mm, Tiefe:615mm, Gehäusefarbe:weiß, Bauart:unterbaufähig, Klimaklasse:SN-T, Bauform:Standgerät, Anschlusswert:100W, Dekorfähig:nicht möglich, Jahresenergieverbrauch:292kW/h, Nettofassungsvermögen:133l, Türanschlag:rechts, Scharniere wechselbar:ja, Absicherung des Gerätes:0,6A, Anzahl der Auszüge/Körbe:4, Bruttofassungsvermögen:143l, Farbe der Tür:edelstahl, Frostfree System vorhanden:nein