Startseite

Liebherr - LIE998414051 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 5Roste - 998414051

KopierenKopieren
Liebherr - LIE998414051 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 5Roste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382232613

Artikelnummer

LIE998414051

Herstellernummer

998414051

Hersteller

LIE

Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:2 A, Bruttofassungsvermögen gesamt:400 l, Nutzinhalt desKühlfachs:400 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:566 kWh, Geräuschemission:50 dB(A) re 1 pW, Breite:597 mm, Höhe:1884 mm, Tiefe:654 mm, Innenlüfter im Kühlteil, Thermometer - Kühlteil:analog, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G