Startseite

Liebherr - LIE994581751 ThekenkA1/4hlschrank dynamisch 2Roste 45 - 994581751

KopierenKopieren
Liebherr - LIE994581751 ThekenkA1/4hlschrank dynamisch 2Roste 45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9005382251553

Artikelnummer

LIE994581751

Herstellernummer

994581751

Hersteller

LIE

Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Grundfarbe der Tür:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:1 A, Nutzinhalt des Kühlfachs:44 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:0 l, Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:284,34 kWh, Abtauart:automatisch, Geräuschemission:39 dB(A) re 1 pW, Breite:425 mm, Höhe:612 mm, Tiefe:450 mm, Thermometer - Kühlteil:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G