Startseite

Liebherr - LIE993167851 Verkaufsgefriertruhe 222L Glasschiebedec - 993167851

KopierenKopieren
Liebherr - LIE993167851 Verkaufsgefriertruhe 222L Glasschiebedec

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9550000028203

Artikelnummer

LIE993167851

Herstellernummer

993167851

Hersteller

LIE

Ausführung:Gefriertruhe, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:sonstige, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:1,5 A, Bruttofassungsvermögen:294 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:528 kWh, Nutzinhalt:222 l, Geräuschemission:42 dB(A) re 1 pW, Breite:1045 mm, Höhe:825 mm, Tiefe:661 mm, Türanschlag:sonstige, Anzahl der Auszüge/Körbe:0, Temperaturanzeige:innenliegend analog, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G