Lg Hotel TV - LGA43LT340C Hotel LEDTV 108cm FHD DVBT2/C/S HDMI USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 109 cm
Auflösung - Full HD
DVB-C2-Tuner - nein
DVB-S2-Tuner - ja
Packung
1 ST
EAN
8806098482757
Artikelnummer
LGA43LT340C
Herstellernummer
43LT340C
Hersteller
LGA
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
109 cm
Auflösung:
Full HD
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S2-Tuner:
ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
43 inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
DVB-S-Tuner:
ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
DVB-C-Tuner:
ja
Breite:
977 mm
DVB-T-Tuner:
ja
Farbe:
schwarz
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Tiefe:
187 mm
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Gewicht:
8.1 kg
Höhe:
615 mm
Leistungsaufnahme Betrieb:
54 W
Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch:
75 kWh
Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU):
F