LG ELECTRONICS - LGEWH20S.F5 SCALDACQUA POMPA DI CALORE INVERTER 200L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Monoblock
Nenninhalt - 200 l
Betriebsdruck (wasserseitig) - 10 bar
Wärmequelle - Raumluft
Mit Luftkanalanschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
8806091100184
Artikelnummer
LGEWH20S.F5
Herstellernummer
WH20S.F5
Hersteller
LGE
Ausführung:
Monoblock
Nenninhalt:
200 l
Betriebsdruck (wasserseitig):
10 bar
Wärmequelle:
Raumluft
Mit Luftkanalanschluss:
nein
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
212 min
Mit Heizungsanschluss:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Max. Wassertemperatur:
60 °C
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Dreiphasenausführung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Mit digitalem Display:
ja
Höhe:
1625 mm
Lufttemperatur:
-5...48 °C
Breite:
580 mm
Leistungsaufnahme:
2.5 kW
Tiefe:
582 mm
Gewicht:
100 kg
Leistungsaufnahme Zusatzheizung:
2 kW
Werkstoff des Behälters:
sonstige
Heizelement mit Specksteinhülse:
nein
Thermostat-Typ:
elektronisch
Typ Kältemittel:
R134a
Kältemittelinhalt:
650 kg
Leistungsindex nach EN 16147 (7 °C):
3.3
Leistungsindex nach EN 16147 (15 °C):
3.5


