Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUV60F.N20 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 60 KBTU - UV60F.N20

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUV60F.N20 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 60 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckenunterbau

  • Ausführung - Single-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 5.8...15.6 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098477425

Artikelnummer

LGEUV60F.N20

Herstellernummer

UV60F.N20

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Deckenunterbau

Ausführung:

Single-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

5.8...15.6 kW

Heizleistung:

6.7...18.1 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

235 mm

Breite:

1600 mm

Tiefe:

690 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

62...62 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

25 mm

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

außen

Gewicht:

36.7 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Unità interna per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello SOLO SOFFITTO STD-INV R32 60 KBTU