Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUV30F.N10 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 30 KBTU - UV30F.N10

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUV30F.N10 SOLO SOFFITTO STD-INV R32 30 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Deckenunterbau

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098477173

Artikelnummer

LGEUV30F.N10

Herstellernummer

UV30F.N10

Hersteller

LGE

Ausführung:

Single-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Deckenunterbau

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Kühlleistung:

3.1...8.8 kW

Heizleistung:

3.4...9.6 kW

Höhe:

235 mm

Breite:

1200 mm

Tiefe:

690 mm

Farbe:

weiß

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Schallleistungsniveau:

62...62 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

25 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Typ Ausdehnung:

außen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Gewicht:

28 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

LG ELECTRONICS : SOLO SOFFITTO STD-INV R32 30 KBTU, Unità interna per condizionatore