Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUUB1.U20 UNIT ESTERNA COMMERCIALE MONOFASE R32 - UUB1.U20

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUUB1.U20 UNIT ESTERNA COMMERCIALE MONOFASE R32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 1200 kg

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098414659

Artikelnummer

LGEUUB1.U20

Herstellernummer

UUB1.U20

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

1200 kg

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.4...2.7 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.4...3.08 kW

EER (Kühlen):

3.4

COP (Heizen):

3.34

SEER (Kühlen):

7

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Höhe:

650 mm

Breite:

870 mm

Tiefe:

330 mm

Schalldruckniveau kühlen:

48...48 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

54...54 dB(A)

Schallleistungsniveau:

67...67 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...50 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15...18 °C

Min. Leitungslänge:

5 m

Max. Leitungslänge:

35 m

Max. Höhenunterschied:

30 m

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

44.5 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

LG ELECTRONICS : UNITA ESTERNA COMMERCIALE MONOFASE R32, Unità esterna monosplit per condizionatore