LG ELECTRONICS - LGEUUA1.UL0 UNIT ESTERNA COMMERCIALE MONOFASE R32 - UUA1.UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Anschlussspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
8806098415595
Artikelnummer
LGEUUA1.UL0
Herstellernummer
UUA1.UL0
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Frequenz:
50/60 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.34...2.11 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.3...1.87 kW
SEER (Kühlen):
6.3
EER (Kühlen):
2.85
Höhe:
545 mm
COP (Heizen):
3.6
Breite:
770 mm
Tiefe:
288 mm
Schalldruckniveau kühlen:
49...49 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
52...52 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Kältemittel-Vorbefüllung:
1000 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Gewicht:
33.3 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Min. Leitungslänge:
5 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...50 °C
Max. Leitungslänge:
30 m
Schallleistungsniveau:
65...65 dB(A)
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-10...18 °C
Max. Höhenunterschied:
30 m
Typ Ausdehnung:
innen
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


