Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUU49W.U32 UNIT ESTERNA TRIFASE R410A 49 KBTU - UU49W.U32

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUU49W.U32 UNIT ESTERNA TRIFASE R410A 49 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R410a

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8801031607372

Artikelnummer

LGEUU49W.U32

Herstellernummer

UU49W.U32

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R410a

Über Inverter gesteuert:

ja

Anschlussspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Frequenz:

50/60 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

4.28...4.28 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

4.49...4.49 kW

EER (Kühlen):

3.01

Höhe:

1380 mm

COP (Heizen):

3.41

Breite:

950 mm

Tiefe:

330 mm

Schalldruckniveau kühlen:

52...52 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

54...54 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Kältemittel-Vorbefüllung:

3400 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Gewicht:

96 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Min. Leitungslänge:

5 m

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...48 °C

Max. Leitungslänge:

75 m

Schallleistungsniveau:

68...68 dB(A)

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-18...18 °C

Max. Höhenunterschied:

30 m

Typ Ausdehnung:

innen

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

unità esterna