Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUU48W.U32 UNIT ESTERNA MONOFASE R410A 48 KBTU - UU48W.U32

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUU48W.U32 UNIT ESTERNA MONOFASE R410A 48 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R410a

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 3400 kg

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8801031607266

Artikelnummer

LGEUU48W.U32

Herstellernummer

UU48W.U32

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R410a

Kältemittel-Vorbefüllung:

3400 kg

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

4.28...4.28 kW

EER (Kühlen):

3.01

COP (Heizen):

3.41

Höhe:

1380 mm

Breite:

950 mm

Tiefe:

330 mm

Schalldruckniveau kühlen:

52...52 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

54...54 dB(A)

Schallleistungsniveau:

68...68 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...48 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-18...18 °C

Min. Leitungslänge:

5 m

Max. Leitungslänge:

75 m

Max. Höhenunterschied:

30 m

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

92 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

unità esterna