LG ELECTRONICS - LGEUT60F.NA0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 60 KBTU - UT60F.NA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Packung
1 ST
EAN
8806098575152
Artikelnummer
LGEUT60F.NA0
Herstellernummer
UT60F.NA0
Hersteller
LGE
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Kassette (vierseitig)
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
5.8...15.8 kW
Heizleistung:
6.8...18.3 kW
Höhe:
950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
35 mm
Farbe:
sonstige
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Schallleistungsniveau:
62...62 dB(A)
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Typ Ausdehnung:
außen
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Gewicht:
7.1 kg


