LG ELECTRONICS - LGEUT48F.NA0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 48 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 5.4...15.7 kW
Packung
1 ST
EAN
8806098574728
Artikelnummer
LGEUT48F.NA0
Herstellernummer
UT48F.NA0
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Kassette (vierseitig)
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
5.4...15.7 kW
Heizleistung:
6.2...17.5 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
sonstige
Höhe:
950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
35 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
EER (Kühlen):
3.15
SEER (Kühlen):
6.5
COP (Heizen):
3.55
SCOP (Heizen):
4.2
Schallleistungsniveau:
62...62 dB(A)
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
außen
Gewicht:
7.1 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein


