Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUT42F.NA0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 42 KBTU - UT42F.NA0

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUT42F.NA0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 42 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098573998

Artikelnummer

LGEUT42F.NA0

Herstellernummer

UT42F.NA0

Hersteller

LGE

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Kassette (vierseitig)

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Kühlleistung:

4.8...14.2 kW

Heizleistung:

5.4...15.8 kW

Höhe:

950 mm

Breite:

950 mm

Tiefe:

35 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Schallleistungsniveau:

61...61 dB(A)

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Typ Ausdehnung:

außen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Gewicht:

7.1 kg

Unità interna per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 42 KBTU