Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUT36F.NA0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 36 KBTU - UT36F.NA0

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUT36F.NA0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 36 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 3.8...12.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098573981

Artikelnummer

LGEUT36F.NA0

Herstellernummer

UT36F.NA0

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Kassette (vierseitig)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

3.8...12.5 kW

Heizleistung:

4.3...13.4 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

sonstige

Höhe:

950 mm

Breite:

950 mm

Tiefe:

35 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

61...61 dB(A)

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Typ Ausdehnung:

außen

Gewicht:

7.1 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Unità interna per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 36 KBTU