Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUT30F.NB0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 30 KBTU - UT30F.NB0

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUT30F.NB0 CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 30 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Kassette (vierseitig)

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098569694

Artikelnummer

LGEUT30F.NB0

Herstellernummer

UT30F.NB0

Hersteller

LGE

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Kassette (vierseitig)

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Kühlleistung:

3.2...9.5 kW

Heizleistung:

3.6...10.7 kW

Höhe:

950 mm

Breite:

950 mm

Tiefe:

35 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Schalldruckniveau kühlen:

40...42 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

40...42 dB(A)

Schallleistungsniveau:

56...56 dB(A)

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

nein

Typ Ausdehnung:

außen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Gewicht:

7.1 kg

LG ELECTRONICS : CASSETTA A 4 VIE STD-INV R32 30 KBTU, Unità interna per condizionatore