Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUS36F.NR0 PARETE MONO STD-INV R32 36 KBTU - US36F.NR0

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUS36F.NR0 PARETE MONO STD-INV R32 36 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 3.8...12.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098472000

Artikelnummer

LGEUS36F.NR0

Herstellernummer

US36F.NR0

Hersteller

LGE

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

3.8...12.5 kW

Heizleistung:

4.3...13.4 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

360 mm

Breite:

1200 mm

Tiefe:

265 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

65...65 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

21.5 mm

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Entfeuchtungskapazität:

3.8 l/h

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Typ Ausdehnung:

außen

Gewicht:

18.3 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Unità interna per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello PARETE MONO STD-INV R32 36 KBTU