Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUQ18F.NA0 CONSOLE MONO/MULTI STD-INV R32 18 KBTU - UQ18F.NA0

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUQ18F.NA0 CONSOLE MONO/MULTI STD-INV R32 18 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Boden

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098471171

Artikelnummer

LGEUQ18F.NA0

Herstellernummer

UQ18F.NA0

Hersteller

LGE

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Boden

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Kühlleistung:

5...5 kW

Heizleistung:

4.9...4.9 kW

Höhe:

700 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

210 mm

Farbe:

weiß

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Schallleistungsniveau:

60...60 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

sonstige

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

16.7 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Gewicht:

16.3 kg

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Unità interna per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello CONSOLE MONO MULTI STD-INV R32 18 KBTU