LG ELECTRONICS - LGEUQ09F.NA0 CONSOLE MONO/MULTI STD-INV R32 9 KBTU - UQ09F.NA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Boden
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Packung
1 ST
EAN
8806098469338
Artikelnummer
LGEUQ09F.NA0
Herstellernummer
UQ09F.NA0
Hersteller
LGE
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Boden
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
2.6...2.6 kW
Heizleistung:
3.1...3.1 kW
Höhe:
700 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
210 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Schallleistungsniveau:
59...59 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
sonstige
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
16.7 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Gewicht:
16.3 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


