Startseite

LG ELECTRONICS - LGEUP48.NT2 COLONNA R410A 48 KBTU - UP48.NT2

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEUP48.NT2 COLONNA R410A 48 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single-Split

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Modell (Innengerät) - Boden

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R410a

Packung

  • 1 ST

EAN

8806084312440

Artikelnummer

LGEUP48.NT2

Herstellernummer

UP48.NT2

Hersteller

LGE

Ausführung:

Single-Split

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Modell (Innengerät):

Boden

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R410a

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Kühlleistung:

6...15 kW

Heizleistung:

6...17.1 kW

Höhe:

1840 mm

Breite:

590 mm

Tiefe:

490 mm

Farbe:

sonstige

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Schallleistungsniveau:

65...65 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

3/8 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.88 mm

Entfeuchtungskapazität:

5 l/h

Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:

32 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Typ Ausdehnung:

außen

Innenteil mit Außenluftanschluss:

ja

Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:

nein

Gewicht:

50 kg

Inverted standard verticale