LG ELECTRONICS - LGEUM30FH.N20 CANALIZZABILE ALTA PREV H-INV R32 30 KBT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Deckeneinbau (Kanal)
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 3.1...9.3 kW
Packung
1 ST
EAN
8806098471645
Artikelnummer
LGEUM30FH.N20
Herstellernummer
UM30FH.N20
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Deckeneinbau (Kanal)
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
3.1...9.3 kW
Heizleistung:
3.6...10.7 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
Aluminium
Höhe:
270 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
700 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
EER (Kühlen):
3.51
SEER (Kühlen):
6.6
COP (Heizen):
3.97
SCOP (Heizen):
4.3
Schallleistungsniveau:
59...59 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf:
32 mm
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Entfeuchtungskapazität:
2.2 l/h
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
außen
Gewicht:
39.3 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein