Startseite
Nicht mehr in Produktion

LG ELECTRONICS - LGES24EC.U24S LIBERO SMART ESTERNA MONO R32 24 KBTU - S24EC.U24S

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGES24EC.U24S LIBERO SMART ESTERNA MONO R32 24 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittel-Vorbefüllung - 1100 kg

  • Global warming potential (GWP) - 675

Packung

  • 1 ST

EAN

8806096366806

Artikelnummer

LGES24EC.U24S

Herstellernummer

S24EC.U24S

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

1100 kg

Global warming potential (GWP):

675

Frequenz:

50 Hz

Kühlleistung:

0.9...7 kW

Heizleistung:

0.9...8.6 kW

EER (Kühlen):

3.05

COP (Heizen):

3.35

SEER (Kühlen):

6.9

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

335 kWh

Höhe:

650 mm

Breite:

870 mm

Tiefe:

330 mm

Schalldruckniveau kühlen:

53...54 dB(A)

Schallleistungsniveau:

65...70 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

5/8 Zoll

Max. Leitungslänge:

30 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Typ Ausdehnung:

innen

Gewicht:

46 kg

DUALCOOL Libero Smart, unita esterna monosplit da 24kBtU con refrigerante R32