Startseite
Nicht mehr in Produktion

LG ELECTRONICS - LGES12EC.UA3S LIBERO SMART ESTERNA MONO R32 12 KBTU - S12EC.UA3S

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGES12EC.UA3S LIBERO SMART ESTERNA MONO R32 12 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 0.9...4.04 kW

  • Heizleistung - 0.9...5.1 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806096366844

Artikelnummer

LGES12EC.UA3S

Herstellernummer

S12EC.UA3S

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

0.9...4.04 kW

Heizleistung:

0.9...5.1 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Frequenz:

50 Hz

SEER (Kühlen):

6.6

EER (Kühlen):

3.24

Höhe:

495 mm

COP (Heizen):

3.81

Breite:

717 mm

Tiefe:

230 mm

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

186 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

48...50 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Kältemittel-Vorbefüllung:

700 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Gewicht:

25.1 kg

Global warming potential (GWP):

675

Max. Leitungslänge:

15 m

Schallleistungsniveau:

59...65 dB(A)

Max. Höhenunterschied:

7 m

Typ Ausdehnung:

innen

DUALCOOL Libero Smart, unita esterna monosplit da 12kBtU con refrigerante R32