LG ELECTRONICS - LGES09EQ.UA3 LIBERO S ESTERNA MONO R32 9 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Wirkprinzip - kühlen und heizen 
- Typ Kältemittel - R32 
- Über Inverter gesteuert - ja 
- Kühlleistung - 0.89...3.7 kW 
- Anschlussspannung - 230 V 
Packung
- 1 ST 
EAN
8806098119165
Artikelnummer
LGES09EQ.UA3
Herstellernummer
S09EQ.UA3
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
0.89...3.7 kW
Anschlussspannung:
230 V
Heizleistung:
0.89...4.1 kW
Anzahl der Phasen:
1
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Frequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzklasse Heizen:
A+
Nennstrom:
3.3 A
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.656...0.656 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.8...0.8 kW
SEER (Kühlen):
7
SCOP (Heizen):
4
EER (Kühlen):
3.81
Höhe:
837 mm
COP (Heizen):
4.13
Breite:
308 mm
Tiefe:
189 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
875 kWh
Schalldruckniveau kühlen:
19...41 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
27...41 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittelinhalt:
0.7 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Gewicht:
8.7 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Min. Leitungslänge:
3 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...48 °C
Max. Leitungslänge:
15 m
Schallleistungsniveau:
59...59 dB(A)
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-10...24 °C
Max. Höhenunterschied:
7 m
Typ Ausdehnung:
außen
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


