LG ELECTRONICS - LGEPACS5A000.ENCXLE COMANDO CENTRALIZZATO ACSMART V MAX 128 - PACS5A000.ENCXLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schnittstellenadapter
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Höhe - 137 mm
Breite - 121 mm
Packung
1 ST
EAN
8806098119882
Artikelnummer
LGEPACS5A000.ENCXLE
Herstellernummer
PACS5A000.ENCXLE
Hersteller
LGE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schnittstellenadapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
137 mm
Breite:
121 mm
Tiefe:
25 mm
Accessori per condizionatori LG ELECTRONICS tipo/modello COMANDO CENTRALIZZATO ACSMART V MAX 128


