Startseite

LG ELECTRONICS - LGEPACEZA000.ENCXLE COMANDO CENTRALIZZATO AC EZ TOUCH MAX 64 - PACEZA000.ENCXLE

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEPACEZA000.ENCXLE COMANDO CENTRALIZZATO AC EZ TOUCH MAX 64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schnittstellenadapter

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Höhe - 137 mm

  • Breite - 121 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8806087767285

Artikelnummer

LGEPACEZA000.ENCXLE

Herstellernummer

PACEZA000.ENCXLE

Hersteller

LGE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schnittstellenadapter

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

137 mm

Breite:

121 mm

Tiefe:

25 mm

Accessori per condizionatori LG ELECTRONICS tipo/modello COMANDO CENTRALIZZATO AC EZ TOUCH MAX 64