LG ELECTRONICS - LGEMU4R27.U42 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 27 KBTU - MU4R27.U42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) - 1
Geeignet für Anzahl Innenteile - 4
Über Inverter gesteuert - ja
Typ Kältemittel - R32
Packung
1 ST
EAN
8806091778093
Artikelnummer
LGEMU4R27.U42
Herstellernummer
MU4R27.U42
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):
1
Geeignet für Anzahl Innenteile:
4
Über Inverter gesteuert:
ja
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
2.3 kg
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
0.4...2.9 kW
Kühlleistung gesamt:
1.3...9.5 kW
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.6...3.4 kW
Heizleistung gesamt:
1.5...10.6 kW
EER (Kühlen):
4.39
COP (Heizen):
4.39
SEER (Kühlen):
8
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A++
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
346 kWh
Höhe:
834 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
330 mm
Schalldruckniveau kühlen:
48...48 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
52...52 dB(A)
Schallleistungsniveau:
64...64 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-10...48 °C
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-18...18 °C
Max. Leitungslänge gesamt:
75 m
Max. Höhenunterschied:
15 m
Typ Ausdehnung:
außen
Gewicht:
63.5 kg


