Startseite
Nicht mehr in Produktion

LG ELECTRONICS - LGEMU4R25.U22 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 25 KBTU - MU4R25.U22

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEMU4R25.U22 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 25 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren) - 1

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 4

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

Packung

  • 1 ST

EAN

8806091778086

Artikelnummer

LGEMU4R25.U22

Herstellernummer

MU4R25.U22

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):

1

Geeignet für Anzahl Innenteile:

4

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.4 kg

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.3...2.8 kW

Kühlleistung gesamt:

1.1...8.5 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.3...2.9 kW

Heizleistung gesamt:

1.2...9.1 kW

EER (Kühlen):

4

COP (Heizen):

4.4

SEER (Kühlen):

8

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

308 kWh

Höhe:

650 mm

Breite:

870 mm

Tiefe:

330 mm

Schalldruckniveau kühlen:

49...49 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

53...53 dB(A)

Schallleistungsniveau:

64...64 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...48 °C

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-18...18 °C

Max. Leitungslänge gesamt:

70 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Typ Ausdehnung:

außen

Gewicht:

47 kg

Unita esterna multi tubazione da 25kBtU con refrigerante R32 e possibilita di collegamento fino a 4 unita interne