Startseite
Nicht mehr in Produktion

LG ELECTRONICS - LGEMU3R19.U22 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 19 KBTU - MU3R19.U22

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEMU3R19.U22 ESTERNA MULTI R32 TUBAZ MULTIPLA 19 KBTU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Geeignet für Anzahl Innenteile - 3

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kühlleistung gesamt - 1.1...6.3 kW

  • Über Inverter gesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8806091778062

Artikelnummer

LGEMU3R19.U22

Herstellernummer

MU3R19.U22

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Geeignet für Anzahl Innenteile:

3

Typ Kältemittel:

R32

Kühlleistung gesamt:

1.1...6.3 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Heizleistung gesamt:

1.2...6.3 kW

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A+++

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.3...2 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

0.3...2 kW

SEER (Kühlen):

8.5

Höhe:

650 mm

Breite:

870 mm

EER (Kühlen):

4.75

Tiefe:

330 mm

Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):

1

COP (Heizen):

5

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

217 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

47...47 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

52...52 dB(A)

Schallleistungsniveau:

62...62 dB(A)

Gewicht:

46.7 kg

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.4 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...48 °C

Max. Leitungslänge gesamt:

50 m

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-18...18 °C

Max. Höhenunterschied:

15 m

Typ Ausdehnung:

außen

Unita esterna multi tubazione da 19kBtU con refrigerante R32 e possibilita di collegamento fino a 3 unita interne